TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-15.5

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-15.5
Rubix:20303098
Fabrikant:5061001
EAN:4031132234762
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-15.5

Technische samenvatting

Boordiameter15,5 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte104 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-15.5


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-15.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,5 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte104 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat15,5 mm
227,50 excl. BTW
/ stuk
275,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen