TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-3.4

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-3.4
Rubix:20491068
Fabrikant:5061006
EAN:4031132234212
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-3.4

Technische samenvatting

Boordiameter3,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-3.4


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-3.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat3,4 mm
€ 21,20 excl. BTW
/ stuk
€ 25,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen