TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-11.2

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-11.2
Rubix:20303083
Fabrikant:5060984
EAN:4031132234618
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-11.2

Technische samenvatting

Boordiameter11,2 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-11.2


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-11.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,2 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat11,2 mm
97,37 excl. BTW
/ stuk
117,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen