TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-11.8

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-11.8
Rubix:20682474
Fabrikant:5060987
EAN:4031132234649
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-11.8

Technische samenvatting

Boordiameter11,8 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-11.8


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-11.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,8 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat11,8 mm
€ 100,10 excl. BTW
/ stuk
€ 121,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen