TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-14.5

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-14.5
Rubix:20303094
Fabrikant:5060997
EAN:4031132234724
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-14.5

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-14.5


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-14.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat14,5 mm
208,39 excl. BTW
/ stuk
252,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen