TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-1.6

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-1.6
Rubix:20687452
Fabrikant:5236492
EAN:4031132265094
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-1.6

Technische samenvatting

Boordiameter1,6 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte17 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-1.6


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-1.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter1,6 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte17 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,6 mm
€ 74,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 90,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen