TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-5.4

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-5.4
Rubix:20687519
Fabrikant:5236559
EAN:4031132265766
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-5.4

Technische samenvatting

Boordiameter5,4 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-5.4


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-5.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,4 mm
19,39 excl. BTW
/ stuk
23,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen