TITEX PROTOSTAR HSS DIEPGATBOOR A1249XPL-6.7

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-6.7
Rubix:20683090
Fabrikant:5236573
EAN:4031132265902
TITEX PROTOSTAR HSS DIEPGATBOOR A1249XPL-6.7

Technische samenvatting

Boordiameter6,7 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX PROTOSTAR HSS DIEPGATBOOR A1249XPL-6.7


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-6.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,7 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,7 mm
26,87 excl. BTW
/ stuk
32,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen