TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-7.3

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-7.3
Rubix:20687539
Fabrikant:5236579
EAN:4031132265964
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-7.3

Technische samenvatting

Boordiameter7,3 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-7.3


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-7.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,3 mm
€ 30,53 excl. BTW
/ stuk
€ 36,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen