TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-9.4

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-9.4
Rubix:20687560
Fabrikant:5236600
EAN:4031132266176
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-9.4

Technische samenvatting

Boordiameter9,4 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-9.4


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-9.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,4 mm
€ 44,88 excl. BTW
/ stuk
€ 54,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen