TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-13.3

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-13.3
Rubix:20303618
Fabrikant:5057138
EAN:4031132072708
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-13.3

Technische samenvatting

Boordiameter3,3 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-13.3


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-13.3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte54 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,3 mm
€ 41,86 excl. BTW
/ stuk
€ 50,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen