TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO13

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-NO13
Rubix:20303744
Fabrikant:5057054
EAN:4031132071718
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO13

Technische samenvatting

Boordiameter4,699 mm
Totale lengte58 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO13


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO13

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,699 mm
Totale lengte58 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,699 mm
27,55 excl. BTW
/ 5 stuks
33,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen