TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-1.6
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1149XPL-1.6
Rubix:20687329
Fabrikant:5236359
EAN:4031132263861

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-1.6
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-1.6
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,6 mm |
| Totale lengte | 34 mm |
| Snijlengte | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 67,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen