TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-12.7

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-12.7
Rubix:20302978
Fabrikant:5200060
EAN:4031132261294
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-12.7

Technische samenvatting

Boordiameter12,7 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte37 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-12.7


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-12.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte37 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat12,7 mm
€ 96,46 excl. BTW
/ stuk
€ 116,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen