TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-15
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1154TFT-15
Rubix:20302991
Fabrikant:5200072
EAN:4031132261423

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-15
ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-15
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15 mm |
| Totale lengte | 111 mm |
| Snijlengte | 41 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,89 excl. BTW
/ stuk
€ 197,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen