TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-8.1
Rubix:20303060
Fabrikant:5200144
EAN:4031132260891
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.1

Technische samenvatting

Boordiameter8,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.1


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-8.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat8,1 mm
40,13 excl. BTW
/ stuk
48,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen