TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.3

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-8.3
Rubix:20303062
Fabrikant:5200146
EAN:4031132260914
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.3

Technische samenvatting

Boordiameter8,3 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.3


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-8.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,3 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat8,3 mm
€ 40,86 excl. BTW
/ stuk
€ 49,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen