TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9.2

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-9.2
Rubix:20303071
Fabrikant:5200155
EAN:4031132261003
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9.2

Technische samenvatting

Boordiameter9,2 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9.2


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-9.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat9,2 mm
45,68 excl. BTW
/ stuk
55,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen