TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-6

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-6
Rubix:20301348
Fabrikant:5062110
EAN:4031132054988
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-6

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte82 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-6


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte82 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6 mm
106,15 excl. BTW
/ 5 stuks
128,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen