TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-1.3
HSS-E-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1544-1.3
Rubix:20301296
Fabrikant:5062054
EAN:4031132054513

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-1.3
ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-1.3
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,3 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 39 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 200,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen