TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-4.3

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-4.3
Rubix:20301333
Fabrikant:5062093
EAN:4031132054810
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-4.3

Technische samenvatting

Boordiameter4,3 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-4.3


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-4.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,3 mm
91,25 excl. BTW
/ 5 stuks
110,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen