TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-4.1

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-4.1
Rubix:20301175
Fabrikant:5060583
EAN:4031132053882
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-4.1

Technische samenvatting

Boordiameter4,1 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-4.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-4.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,1 mm
44,90 excl. BTW
/ 5 stuks
54,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen