TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-8.7

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-8.7
Rubix:20680386
Fabrikant:5060434
EAN:4031132041315
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-8.7

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-8.7


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-8.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,7 mm
21,83 excl. BTW
/ stuk
26,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen