TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.3
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1247-7.3
Rubix:20301206
Fabrikant:5060618
EAN:4031132054209

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.3
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-7.3
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,3 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,70 excl. BTW
/ stuk
€ 22,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen