TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.4

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-7.4
Rubix:20301207
Fabrikant:5060619
EAN:4031132054216
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.4

Technische samenvatting

Boordiameter7,4 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.4


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-7.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,4 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,4 mm
18,70 excl. BTW
/ stuk
22,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen