TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.3

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-0.3
Rubix:20300970
Fabrikant:5060279
EAN:4031132040288
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.3

Technische samenvatting

Boordiameter0,3 mm
Totale lengte19 mm
Snijlengte2,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.3


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-0.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,3 mm
Totale lengte19 mm
Snijlengte2,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat0,3 mm
€ 144,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 175,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen