TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-3.6

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-3.6
Rubix:20301013
Fabrikant:5060371
EAN:4031132040868
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-3.6

Technische samenvatting

Boordiameter3,6 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-3.6


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-3.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,6 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,6 mm
44,25 excl. BTW
/ 5 stuks
53,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen