TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-14.5

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-14.5
Rubix:20301000
Fabrikant:5060334
EAN:4031132041537
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-14.5

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-14.5


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-14.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat14,5 mm
115,50 excl. BTW
/ stuk
139,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen