TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-4.1

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-4.1
Rubix:20680270
Fabrikant:5060382
EAN:4031132130255
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-4.1

Technische samenvatting

Boordiameter4,1 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-4.1


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-4.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,1 mm
46,50 excl. BTW
/ 5 stuks
56,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen