TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO34

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO34
Rubix:20301080
Fabrikant:5060228
EAN:4031132013459
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO34

Technische samenvatting

Boordiameter2,819 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO34


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO34

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,819 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,819 mm
78,80 excl. BTW
/ 10 stuks
95,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen