TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO62

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO62
Rubix:20301111
Fabrikant:5060259
EAN:4031132012698
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO62

Technische samenvatting

Boordiameter0,965 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO62


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO62

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,965 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte10 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat0,965 mm
80,00 excl. BTW
/ 10 stuks
96,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen