TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO40

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-NO40
Rubix:20301267
Fabrikant:5060483
EAN:4031132014944
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO40

Technische samenvatting

Boordiameter2,489 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO40


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO40

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,489 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,489 mm
€ 74,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 90,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen