TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO51

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-NO51
Rubix:20301279
Fabrikant:5060495
EAN:4031132014746
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO51

Technische samenvatting

Boordiameter1,702 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO51


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO51

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,702 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte19 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,702 mm
71,50 excl. BTW
/ 10 stuks
86,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen