TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-11/64IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-11/64IN
Rubix:20300772
Fabrikant:5060326
EAN:4031132013985
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-11/64IN

Technische samenvatting

Boordiameter4,366 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-11/64IN


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-11/64IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,366 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,366 mm
€ 46,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 56,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen