TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1/4IN
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1244-1/4IN
Rubix:20300993
Fabrikant:5060316
EAN:4031132014425

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1/4IN
Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-1/4IN
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,35 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 74,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen