TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-14

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-14
Rubix:20301149
Fabrikant:5060541
EAN:4031132239910
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-14

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-14


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-14

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat14 mm
108,00 excl. BTW
/ stuk
130,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen