Referenties
Metabo:626518000
Rubix:A0217585
Fabrikant:626518000
EAN:4007430197788

Productdetails : METABO KERNBOOR HSS 30X30 MM 626518000
Met Weldon-schacht 19 mm (3/4"), Inzetelement met passende centreerstift, Geschikt voor staal, gietstaal, non-ferro metalen en lichtmetalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | din 1835 b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,07 excl. BTW
/ stuk
€ 64,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen