Referenties
Metabo:626524000
Rubix:A0217579
Fabrikant:626524000
EAN:4007430197849

Productdetails : METABO KERNBOOR HSS 15X55 MM 626524000
Met Weldon-schacht 19 mm (3/4"), Inzetelement met passende centreerstift, Geschikt voor staal, gietstaal, non-ferro metalen en lichtmetalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | weldon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,58 excl. BTW
/ stuk
€ 49,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen