Referenties
Metabo:626540000
Rubix:A0217687
Fabrikant:626540000
EAN:4007430198006

Productdetails : METABO KERNBOOR HSS 31X55 MM 626540000
Met Weldon-schacht 19 mm (3/4"), Inzetelement met passende centreerstift, Geschikt voor staal, gietstaal, non-ferro metalen en lichtmetalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 31 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | weldon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,05 excl. BTW
/ stuk
€ 98,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen