TITEX CENTREERBOOR HSS-NC 120 GRADEN A1114-20
HSS-NC-centreerboren 120°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1114-20
Rubix:20300817
Fabrikant:5056866
EAN:4031132043777

Documenten
Productdetails : TITEX CENTREERBOOR HSS-NC 120 GRADEN A1114-20
ALTIUS
HSS-NC-centreerboren 120° A1114-20
Toepassingen
Spot Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20 mm |
| Totale lengte | 131 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 120 ° |
| Diameter handvat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ stuk
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen