CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D14,0 861157
HSS SPIRAAL BOOR MET AFGEDRAAIDE SCHACHT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861157
Rubix:20851926
EAN:3660338159688

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D14,0 861157
Voor gebruik in een boorkophouder 13mm
HSS GROUND DRILL - REDUCED SHANK - D.14,0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 160 mm |
| Snijlengte | 108 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / gietijzer / non-ferro |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,22 excl. BTW
/ stuk
€ 25,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden