CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D17,0 861163

HSS SPIRAAL BOOR MET AFGEDRAAIDE SCHACHT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6684963
GISS Cutline:861163
Rubix:20851914
EAN:3660338159749
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D17,0 861163
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter17 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D17,0 861163


Voor gebruik in een boorkophouder 13mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte125 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat12,7 mm
€ 30,75 excl. BTW
/ stuk
€ 37,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden