CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 6,8 - 860957

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860957
Rubix:20852316
EAN:3660338157721
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 6,8 - 860957
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 6,8 - 860957


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat6,8 mm
4,56 excl. BTW
/ stuk
5,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden