CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 7,1 - 860960

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860960
Rubix:20852310
EAN:3660338157752
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 7,1 - 860960
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 7,1 - 860960


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat7,1 mm
49,40 excl. BTW
/ 10 stuks
59,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen