CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,4 - 861038

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861038
Rubix:20852158
EAN:3660338158513
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,4 - 861038
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter2,4 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,4 - 861038


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,4 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat2,4 mm
€ 13,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 16,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen