CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 11,0 - 861124

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861124
Rubix:20851986
EAN:3660338159374
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 11,0 - 861124
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 11,0 - 861124


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat11 mm
57,45 excl. BTW
/ 5 stuks
69,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen