CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 12,8 - 861142
HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861142
Rubix:20851950
EAN:3660338159558

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 12,8 - 861142
Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,8 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | zirko |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 12,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 761,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 921,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen