SPARTEX HSS SPIRAALBOOR CON.GEWA. 14,5MM 652432

HSS spiraalboor, morseconus aansluiting, gewalst

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:652432
Rubix:20621730
EAN:3660338002823
SPARTEX HSS SPIRAALBOOR CON.GEWA. 14,5MM 652432

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte212 mm
Snijlengte114 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX HSS SPIRAALBOOR CON.GEWA. 14,5MM 652432


Toepassingen:
- stationaire onderhoudsapparatuur
- laag gelegeerd staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte212 mm
Snijlengte114 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 345
Interne koelingnee
Morsekegelcm 2
Materiaal mantelhss
Punthoek118 °
14,10 excl. BTW
/ stuk
17,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen