CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.6 MM - 845810

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845810
Rubix:20623526
EAN:3660338078484
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.6 MM - 845810
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter7,6 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.6 MM - 845810


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,6 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat7,6 mm
50,40 excl. BTW
/ 10 stuks
60,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen