Referenties
Vervangen ref.:6840886
GISS Cutline:845818
Rubix:20623558
EAN:3660338078569

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 8.4 MM - 845818
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,4 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,42 excl. BTW
/ stuk
€ 6,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden